弘進ゴム
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途
デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース
色
オレンジ
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
使用温度(℃)
-10~50
定尺(m)
20・50
材質(外筒)
アルミ製リング
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64377541
50-1m
1本(1m)
1
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377550
65-1m
1本(1m)
1
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377559
75-1m
1本(1m)
1
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377568
50-2m
1本(2m)
2
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377577
65-2m
1本(2m)
2
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377586
75-2m
1本(2m)
2
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377595
50-3m
1本(3m)
3
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377611
65-3m
1本(3m)
3
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377620
75-3m
1本(3m)
3
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377629
50-4m
1本(4m)
4
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377638
65-4m
1本(4m)
4
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377647
75-4m
1本(4m)
4
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377656
50-5m
1本(5m)
5
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377665
65-5m
1本(5m)
5
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377681
75-5m
1本(5m)
5
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377690
50-6m
1本(6m)
6
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377699
65-6m
1本(6m)
6
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377708
75-6m
1本(6m)
6
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377717
50-7m
1本(7m)
7
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377726
65-7m
1本(7m)
7
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377735
75-7m
1本(7m)
7
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377751
50-8m
1本(8m)
8
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377760
65-8m
1本(8m)
8
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377769
75-8m
1本(8m)
8
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377778
50-9m
1本(9m)
9
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377787
65-9m
1本(9m)
9
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377796
75-9m
1本(9m)
9
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377805
50-10m
1本(10m)
10
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377821
65-10m
1本(10m)
10
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377830
75-10m
1本(10m)
10
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64377839
100-1m
1本(1m)
1
101.1
119
カムロック 633-ET(AL) 100
カムロック 633-CT(AL) 100
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377848
100-2m
1本(2m)
2
101.1
119
カムロック 633-ET(AL) 100
カムロック 633-CT(AL) 100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377857
100-3m
1本(3m)
3
101.1
119
カムロック 633-ET(AL) 100
カムロック 633-CT(AL) 100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377866
100-4m
1本(4m)
4
101.1
119
カムロック 633-ET(AL) 100
カムロック 633-CT(AL) 100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377875
100-5m
1本(5m)
5
101.1
119
カムロック 633-ET(AL) 100
カムロック 633-CT(AL) 100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377891
50-15m
1本(15m)
15
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377900
65-15m
1本(15m)
15
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377909
75-15m
1本(15m)
15
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377918
50-20m
1本(20m)
20
50.8
63.4
カムロック 633-ET(AL) 50
カムロック 633-CT(AL) 50
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377927
65-20m
1本(20m)
20
63.5
77.9
カムロック 633-ET(AL) 65
カムロック 633-CT(AL) 65
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64377936
75-20m
1本(20m)
20
76.2
93.2
カムロック 633-ET(AL) 75
カムロック 633-CT(AL) 75
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500