ニトリル手袋 黒 パウダーフリー 使い捨て 100枚入
黒色パウダーフリーのニトリルゴム手袋(100枚入り)です。
使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます。
血合いやソース汚れが目立ちにくく、清潔感を保ちながら作業できます。
飲食店や食品工場をはじめ、調理・製造・清掃など幅広い現場でおすすめです。
ニトリル素材が手にぴったりフィットし、細かい作業や長時間の使用でも快適です。
用途調理、食品加工向け
材質ニトリルゴム/パウダーフリー
色ブラック
規格男女兼用/左右兼用
適合規格食品衛生法 厚生省告示第 370 号適合
全長(cm)23.0~
内容量1枚