曜日別特売

抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト

抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器 LuLuPure hybrid モカ/ホワイト - ライフオンプロダクツ

雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。

用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様間欠運転:有りセット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.56消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)電源AC 100V 50タンク容量(L)3.3コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳タイマーおやすみライト:2時間加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1/3/6時間内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376500LCAHF017-MO229×229×278(モカ)モカ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376509LCAHF017-WH229×229×278(ホワイト)ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする