曜日別特売

上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド

上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ上部給水超音波式加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド - ライフオンプロダクツ

美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。

用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.7消費電力(W)弱:17、中:20、強:25電源AC 100V 50タンク容量(L)2.5コード長さ(m)60Hz 約1.5面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳連続使用可能時間約19時間加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376518LCAHF009-GW174×174×350(グレージュウッド)グレージュウッド
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376527LCAHF009-WW174×174×350(ホワイトウッド)ホワイトウッド
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする