曜日別特売

USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ

USB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツUSB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツUSB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツUSB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツUSB給電式 ポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ

コンパクトながら目を惹くデザイン、ペールカラーが爽やかなコンパクトサイズのポップLEDライト加湿器です。丸みをおびたフォルムはシンプルかつキュートで持ち運びしやすいです。7色に変化するLEDライト搭載。スイッチを長押しすると、自動で7色に変化するLEDライトがポップです。ライトは好きなカラーで固定が可能のため、気分に合わせてセレクトが可能です。加湿タイプは2種類ご用意。連続して噴霧するシングルモードと、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。乾燥レベルや使用シーンに合わせて選べます。

用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)187消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間タンク容量(mL)200加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)調色の可否7色内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376631LCAHF008-MO75×63×160(モカ)モカ
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376615LCAHF008-ME75×63×160(ミントグリーン)ミントグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする