曜日別特売

USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト

USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト - ライフオンプロダクツ

ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。

用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)質量(g)350消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)800調光方式2段階加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376421LCAHF011-MO110×115×215(モカ)モカ
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376430LCAHF011-OW110×115×215(オフホワイト)オフホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする