| 64598418 | 592-585 | 1個(4個) | ベースプレートN用 端面保護カバー70cm 4本 | 69-9078-24 | | |
|
| 64598427 | 592-586 | 1個(4個) | ベースプレートN用 端面保護カバー35cm 4本 | 69-9078-25 | | |
|
| 64598436 | 592-587 | 1個(8個) | ベースプレートN/S/M用 端面保護カバーコーナー 8個 | 69-9078-26 | | |
|
| 64598445 | 592-588 | 1個(4個) | ベースプレートS用 端面保護カバー84cm 4本 | 69-9078-27 | | |
|
| 64598461 | 592-589 | 1個(4個) | ベースプレートS用 端面保護カバー19cm 4本 | 69-9078-28 | | |
|
| 64598470 | 592-590 | 1個(2個) | ベースプレートN用 滑り止めシートKA-N用 2セット | 69-9078-29 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 64598479 | 592-591 | 1個(2個) | ベースプレートS用 滑り止めシートKA-S用 2セット | 69-9078-30 | | ¥12,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 64598488 | 592-690 | 1個(4個) | ベースプレートM用 端面保護カバー49cm 4本 | 69-9078-31 | | |
|
| 64598497 | 592-691 | 1個 | ベースプレートM用 滑り止めシートKA-M用 1セット | 69-9078-32 | | |
|
| 64598506 | 592-674 | 1個(2個) | 曲げ支柱セット 左右回転固定ボルトM8x20 2セット | 69-9078-42 | | |
|
| 64598515 | 592-680 | 1個 | 先端支柱セット 端部ブラケット | 69-9078-45 | | |
|
| 64598531 | 592-692 | 1個 | 3方支柱セット 3方ブラケット | 69-9078-49 | | |
|