曜日別特売

MagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材

MagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 - エレコム

iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ磁気防止シート付きで、改札を通るときもスムーズ。ファスナーポケットには小銭も収納できるので、近場のお出かけはこれひとつで財布代わりに使用可能。スタンドとしても使え、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。

用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。
スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
カード2枚や三つ折りの紙幣を収納できる内側ポケット。出し入れしやすく、収納中も落下の心配がない安心設計です。
小銭などを入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。
スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ウォレットスタンド、磁気防止シート材質ウォレットスタンド:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・PET・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13.5×102内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711949AMS-MAGCWSBGベージュ
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
64711958AMS-MAGCWSBKブラック
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
64711967AMS-MAGCWSNVネイビー
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする