曜日別特売

スレンダースイッチ ラウンドタイプ

スレンダースイッチ ラウンドタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダースイッチ ラウンドタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダースイッチ ラウンドタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダースイッチ ラウンドタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダースイッチ ラウンドタイプ - DAYTONA(デイトナ)

高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。
薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。
ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。
厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。
黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。

用途
厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】
薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能
ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応
厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計
黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
内容量1セット
注意
※ 電圧上限:16V、電流上限:15Aで、電力上限:180Wを超えない範囲内でご使用ください。
※ エンジンセルスイッチとして使用しないでください。
※ Φ22.2ハンドルに取り付ける場合は付属のゴムスペーサーを使用してください。
※ ネジの締めすぎに注意。樹脂製のため必要以上に締めた場合に樹脂が割れる恐れがあります。
※ 意匠出願中
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6471300863961
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする