上下とも300万画素の高画質
2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
アプリでいつでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
PTZ機能で死角なし
PTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。
夜間もあんしん
照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
防塵防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
中継器に対応
録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して
Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。