防犯カメラ

防犯カメラ - NEXTEC防犯カメラ - NEXTEC防犯カメラ - NEXTEC防犯カメラ - NEXTEC

500万画素の高画質
500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
アプリでいつでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
夜間もあんしん
照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。
PTZ機能で死角なし
カメラを上下左右にパン・チルト可能。
外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。
自動追尾機能搭載
PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
中継器に対応
録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して
Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
防塵防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。

付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー内容量1個
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711626NXA54RW
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする