500万画素の高画質
500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
アプリでいつでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
夜間もあんしん
照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。
PTZ機能で死角なし
カメラを上下左右にパン・チルト可能。
外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。
自動追尾機能搭載
PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。
中継器に対応
録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して
Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
その場で警告を発信
カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。