エー・アンド・デイ
天びん用クリーニングセット
天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット
計量皿、機器周辺の清掃等に
細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している
毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質
用途
計量皿、機器周辺の清掃等に。
セット内容
クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革
材質
クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)
全長(mm)
約220
毛幅(mm)
大ブラシ(27、小ブラシ(14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式
注意
※静電気を除去する働きはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64713751
AX-CLEANING-SET
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください