曜日別特売

LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ

LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ - 日動工業

マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。
延長、交換に。

仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938451NFX-05LED
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする