曜日別特売

【オーダー】メラミンフォームシート 3穴

【オーダー】メラミンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】メラミンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】メラミンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】メラミンフォームシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
メラミン樹脂軟質発泡体
微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。

材質メラミンフォーム形状平板・平プレートライトグレー備考素材豆知識はこちら硬度25%圧縮硬さ8.5kPa板厚(mm)10~25穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12336391RSAS-MF
オープン
481
529(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする