曜日別特売

【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴

【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。

形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
寸法LA(mm)
寸法WA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333180RSAS-EPEPDMフォーム(ルシーラSE)3~30100~2000100~1000
オープン
1,011
1,112(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336418RSAS-EPDM7EPDMゴムスポンジ1~3015~100015~1000
オープン
466
513(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする