ノーブランド
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状
平板・平プレート
色
黒
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
6
材種
エチレンプロピレン
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
寸法LA(mm)
寸法WA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12333277
RSAR-EP
EPDMフォーム(ルシーラSE)
3~30
100~2000
100~1000
オープン
¥
1,440~
¥
1,584~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336619
RSAR-EPDM7
EPDMゴムスポンジ
1~30
15~1000
15~1000
オープン
¥
787~
¥
866~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。