曜日別特売

【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴

【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 

材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1~2穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12336786RSAI-NAJ
オープン
433
476(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする