ノーブランド
【オーダー】EPTゴムシート 6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
硬度
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31492277
RSAR-EPTPO65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
1,091~
¥
1,200~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492286
RSAR-EPTW65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
1,100~
¥
1,210~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334151
RSAR-EPT70
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 70
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,501~
¥
1,651~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334160
RSAR-EPT50
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 50
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,514~
¥
1,665~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334169
RSAR-EPT90
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 90
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,523~
¥
1,675~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12337075
RSAR-EPT
EPTゴムシート
黒
デュロメーターA65
エチレンプロピレン
オープン
¥
806~
¥
887~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62857116
RSAR-EPT65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白
ショアA65°
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
2,386~
¥
2,625~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。