曜日別特売

【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴

【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。

材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333539RSAI-FRタイプA 80
オープン
1,114
1,225(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491480RSAI-FR60黒色アスカーA 60度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856651RSAI-FKM75ショアA75°
オープン
1,429
1,572(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする