ノーブランド
【オーダー】ウレタンゴムシート 4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様
穴種:ウレタンゴム
材質
ウレタンゴム
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
4
寸法LA(mm)
100~2000
寸法WA(mm)
100~1000
材種
ウレタンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12334029
RSAY-UR90
黄透明
タイプA 90
1.5~50
オープン
¥
1,301~
¥
1,431~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334038
RSAY-UR70
茶褐色
タイプA 70
2~20
オープン
¥
1,430~
¥
1,573~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334047
RSAY-UR50
茶褐色
タイプA 50
2~10
オープン
¥
1,486~
¥
1,635~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。