曜日別特売

【オーダー】クラフトパルプシート 3穴

【オーダー】クラフトパルプシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】クラフトパルプシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】クラフトパルプシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】クラフトパルプシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質クラフトパルプ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.3~1穴数3寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333137RSAS-PR
オープン
1,040
1,144(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする