曜日別特売

【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴

【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。

材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333959RSAY-NBR70タイプA 70
オープン
1,207
1,328(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333968RSAY-NBR50タイプA 50
オープン
1,229
1,352(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492049RSAY-NBR85黒色アスカ―A 85度
オープン
856
942(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333977RSAY-NBR90タイプA 90
オープン
1,229
1,352(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856985RSAY-NBR80ショアA80°
オープン
1,814
1,995(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする