ノーブランド
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様
穴種:ネオプレンスポンジ
材質
ネオプレンスポンジ
形状
平板・平プレート
色
黒
備考
素材豆知識は
こちら
硬度
タイプC 25
板厚(mm)
2~50
穴数
6
寸法LA(mm)
100~1000
寸法WA(mm)
100~1000
材種
その他ゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12334239
RSAR-NPR
オープン
¥
1,444~
¥
1,588~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
離島
1
お送りできません