ノーブランド
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
穴種:シリコンスポンジ
材質
シリコンスポンジ
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
1
材種
シリコンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31491340
RSAI-SSR7
赤色
タイプE 7度
オープン
¥
2,139~
¥
2,353~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491349
RSAI-SSR15
赤色
タイプE 15度
オープン
¥
2,139~
¥
2,353~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491358
RSAI-SSR25
赤色
タイプE 25度
オープン
¥
2,343~
¥
2,577~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491367
RSAI-SSG30
グレー
タイプE 30度
オープン
¥
2,343~
¥
2,577~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491376
RSAI-SSG35
グレー
タイプE 35度
オープン
¥
2,677~
¥
2,945~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333591
RSAI-SP35
赤
タイプE 35
オープン
¥
937~
¥
1,031~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491385
RSAI-SSW7
白色
タイプE 7度
オープン
¥
2,466~
¥
2,713~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491401
RSAI-SSW15
白色
タイプE 15度
オープン
¥
2,466~
¥
2,713~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491410
RSAI-SSW25
白色
タイプE 25度
オープン
¥
2,466~
¥
2,713~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491419
RSAI-SSB7
黒色
タイプE 7度
オープン
¥
2,139~
¥
2,353~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491428
RSAI-SSB15
黒色
タイプE 15度
オープン
¥
2,139~
¥
2,353~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491437
RSAI-SSB25
黒色
タイプE 25度
オープン
¥
2,343~
¥
2,577~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。