クリスマススノードームスティック

クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマススノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]

暗闇で光る!キラキラ輝くクリスマススノードームスティック!
クリスマスにぴったりのスノードーム風ペンライトが作れる工作キットです。透明ボトルの中でスパンコールやビーズが舞い、暗闇ではライトがキラキラ光ります。ライトグリーンの着色剤やクリスマスモチーフのスパンコールでかわいいクリスマス仕様に仕上げることができます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4乾電池3本

セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、着色料(グリーン)×1、デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×1、クリスマスシール×1、クリスマススパンコール×1 材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、PET、セロハン、アクリル、PVC 寸法(mm)完成品:Φ38×205 パッケージヘッダー付き袋入り 内容量1個
注意
※ライト、デコレ―ションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。色はお選びいただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64943475 58760
オープン
800
880 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする