旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K

旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K - 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K - 京セラ

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302661CNMG120408 CA410K713-21170.8
9,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
65302609CNMA120404 CA410K713-16840.4
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302618CNMA120408 CA410K713-19650.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302627CNMA120412 CA410K713-19351.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302636CNMA120416 CA410K713-19001.6
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302645CNMG120404 CA410K713-18950.4
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302670CNMG120412 CA410K713-21541.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302679CNMG120416 CA410K713-18941.6
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302688CNMG120408WQ CA410K713-19370.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302697CNMG120412WQ CA410K713-17041.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302706CNMG120408ZS CA410K713-19810.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302715CNMG120412ZS CA410K713-17521.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302731CNMG120404KQ CA410K713-19920.4
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302740CNMG120408KQ CA410K713-19520.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302749CNMG120412KQ CA410K713-21471.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302758CNMG120404KG CA410K713-21510.4
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302767CNMG120408KG CA410K713-19220.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302776CNMG120412KG CA410K713-21231.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302785CNMG120408KH CA410K713-18990.8
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302801CNMG120412KH CA410K713-16721.2
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
65302810CNMG120416KH CA410K713-19561.6
9,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする