6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組

6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組 Wera

自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。
ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。
平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。
様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。

セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き 材質特殊合金鋼 全長(mm)161, 239.4 シルバー 最大口開き(mm)10, 13, 16, 19 セット商品数2 先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14 口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65315060 020340
オープン
34,980
38,478 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする