ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 25 RA-R ポーチ付き
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。
ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。
直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。
スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。
革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。
丈夫で実用的な腰掛ポーチが付属しています。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)
差込角(mm)6.35
内容量1個