634 アジャストサポート用パイプ

634 アジャストサポート用パイプ - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
寸法:L=55、65、75、80、85、100

用途No.632・633用サポートパイプ長さ(mm)60幅(mm)21仕上サテンニッケル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317029#634-100100
1,200
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317038#634-5555
1,000
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317047#634-6565
1,000
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317056#634-7575
1,000
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317065#634-8080
1,200
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317081#634-8585
1,200
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする