688 ラルクバー

688 ラルクバー - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:なべタッピンネジ6×65mm、皿小ネジM4×8mm
付属部品:ゴムパッキン、座金

用途浴室手すり、タオルバー長さ(mm)40幅(mm)443高さ(mm)62仕上内容量1個
注意
※G988 ラルクドアハンドルと同デザインです。
※浴室使用可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317257#688-88
50,600
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする