870 木製手すり

870 木製手すり BEST[金物]

材質 手すり部:タモ材、ブラケット:アルミニウム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×60mm

用途動作補助手すり 長さ(mm)74.5 幅(mm)32 高さ(mm)700 内容量1個
注意
※この手すりは動作補助手すりです。歩行補助手すり(水平手すり)としてはご使用いただけません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65318237 #870-1-1
18,000
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
65318246 #870-2-1
18,000
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
65318255 #870-2-88
18,000
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする