マイクロファイバー付ドライバー (TX)

マイクロファイバー付ドライバー (TX) ヴィッテ

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

軸径(Φmm)6 全長(mm)232 質量(g)118 軸長(mm)115 ハンドル径(Φmm)37 サイズT30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65425355 63211
1,900
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする