密閉型ステレオヘッドホン(入力プラグ USB Type-C)ホワイト
【USB Type-C対応】USB Type-C端子があるスマートフォンやタブレットなどさまざまな機器に繋げて、コンテンツを楽しめます。USB Audio Class 1.0に対応する機器と互換性あり。【小型ながら豊かな高音質】ソニー独自開発の小型5mmドライバーユニットが振動板の可動性を最適化し、豊かな低音域を再生します。コンパクトながら、低音域から高音域までバランスの良い高音質をお楽しみいただけます。【便利なケーブルのデザイン】ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩擦を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。【耳にフィットする快適な装着感】小型なハウジングにより、さまざまな耳に快適にフィット。軽い装着感で、一日中使用しても疲れにくいです。【ハンズフリー通話/リモコン操作】リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です
内容量1個