LG 5年保証 34型 WQHD(3440×1440) IPSパネル 曲面型ディスプレイ ブラック

LG 5年保証 34型 WQHD(3440×1440) IPSパネル 曲面型ディスプレイ ブラック LG LG 5年保証 34型 WQHD(3440×1440) IPSパネル 曲面型ディスプレイ ブラック LG LG 5年保証 34型 WQHD(3440×1440) IPSパネル 曲面型ディスプレイ ブラック LG

【SB C&S限定】
ビジネスの快適さを追求したLAN端子搭載
34インチ曲面型ウルトラワイドモニター
・5年保証
・高解像度 3440×1440ディスプレイ
・USB Type-C(TM):PD機能(90W)、データ転送
・便利な接続性:LAN(RJ45) 端子、KVMスイッチ、USBダウンストリーム×4(3.0×2 / 2.0×2)
・110mm高さ調整、、前:-5°~後:20°チルト
・フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード

仕様●DisplayPort:59-60Hz●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●曲率:3,800R●出力端子について:ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1●省電力/スリープ・モード:0.5W●色域:sRGB 99%●電源OFF時:0.3W●有効表示領域(幅x高さ):800×335 (mm) 付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル、クイックセットアップガイド、保証書 質量(kg)8.6(スタンド付き)、6.7(スタンドなし) タイプパネル:IPS 消費電力(W)標準時:60W (最大150W) 角度(°)チルト/前:-5,後:20 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×460~570×260(スタンド付き)、817×364×84(スタンドなし) 入力100-240V, 50/60Hz 機能HDR10、HDCP2.2、Flicker Safe、ブルーライト低減モード、色覚調整モード、Smart Energy Saving、Super Resolution+、PIP/PBP(2PBP )、DAS(Dynamic Action Sync) モード、Black Stabilizer、KVMスイッチ、OnScreen Control、Dual Controller コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.2325×0.2325(mm) 輝度300cd/m2(標準値) 表示色約10.7億色 解像度3440×1440 保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。 視野角178°/178°(CR≧10) 入力端子HDMI×2、DisplayPort(ver.1.4)×1、USB Type-C×1、LAN端子(RJ45)×1 スピーカー7W+7W(MaxxAudio(R)) 画面サイズ34インチ アスペクト比21:9 HDMI規格59-60Hz 応答時間(ms)5ms (GTG) USBType-C:59-60Hz、端子について:アップストリーム×1(USB 2.0)、ダウンストリーム(USB 3.0)×2、(USB 2.0)×2、USB Type-C機能:DisplayPort Alternate Mode、Power delivery(90W)、データ転送 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65487041 34WQ75C-B-SB
オープン
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする