曜日別特売

クレープマスキングテープ 401+

クレープマスキングテープ 401+ - 3M(スリーエム)

3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。

用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65516285401 12X551箱(48巻)12×55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516301401 18X551箱(48巻)18×55
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516310401 24X551箱(24巻)24×55
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516319401 36X551箱(16巻)36×55
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516328401 480X551巻480×55
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516337401 48X551箱(12巻)48×55
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする