3M(スリーエム)
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途
焼付け塗装マスキング、仮固定
色
イエロー
基材
平面紙
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着剤
アクリル系
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514307
244 12X100
1箱(80巻)
12×100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514316
244 15X100
1箱(72巻)
15×100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514325
244 15X50
1箱(72巻)
15×50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
65514341
244 18X100
1箱(60巻)
18×100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514350
244 19X100
1箱(60巻)
19×100
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514359
244 19X50
1箱(60巻)
19×50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514368
244 25X100
1箱(40巻)
25×100
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514377
244 30X100
1箱(40巻)
30×100
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514386
244 38X100
1箱(24巻)
38×100
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514395
244 400X100
1箱(2巻)
400×100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514411
244 400X50
1箱(2巻)
400×50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514420
244 50X100
1箱(20巻)
50×100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514429
244 6X100
1箱(160巻)
6×100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください