曜日別特売

テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m

テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m - PLUS(プラス)[文具]

プチサイズでペンポーチにすっきり入ります
1.コンパクトなテープのり。ペンポーチにもピッタリ!
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです。
携帯に便利なプチサイズ。学校や外出先で、いつでもどこでものり付けできます。
2.防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ペンポーチの中に入れても、ゴミやほこりをしっかりガード。いつも安心して持ち歩けます。
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます。
4.テープたるみを修正
テープがたるんだ場合は、ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正することができます。

材質84%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリカーボネート(PC))テープ長さ(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30(ヘッド収納時)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581078TG-0811(54411)クリアピンク
240
179
197(税込)
4日以内出荷
65581087TG-0811(54412)クリアブルー
240
179
197(税込)
4日以内出荷
65581096TG-0811(54413)クリアグリーン
240
179
197(税込)
4日以内出荷
65581105TG-0811(54414)ペールピンク
240
179
197(税込)
4日以内出荷
65581121TG-0811(54415)ペールブルー
240
179
197(税込)
4日以内出荷
65581130TG-0811(54416)ペールパープル
240
179
197(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする