曜日別特売

CIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク

CIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIOCIO シリコンケーブル CtoL 0.15m ピンク - CIO

驚くほど絡まない 驚くほど柔らかい 高耐久設計 長さ選べる0.15m/1m/2m CIO 安心保証対応

仕様急速充電規格:PD / 2.4A・3A 対応付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状ストレート対応機種iPhone(アイフォン)シリーズiPhone8/iPhone8 plus(iPhone8+) iPhoneX/XS/XS Max/XR iPhone11/iPhone11 Pro/iPhone11 Pro Max/iPhone SE2(2020年) iPhone12/iPhone12 Pro/iPhone12 Pro Max/iPhone12 mini/iPhone13/iPhone13 Pro/iPhone13 Pro Max/iPhone13 miniiPad(アイパッド)シリーズiPad mini/iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad mini5/iPad/iPad2/iPad3/iPad4/iPad 2017/iPad 2018 ipad Air/ipad Air2/iPad Air3/iPad Air4 iPad Pro 9.7/iPad Pro 10.5/iPad pro 12機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格USB2.0内容量1個
注意
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65518121CIO-SL30000-CL015-PK
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする