CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト

CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト - CIOCIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト - CIO

しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア

付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載内容量1個
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517920CIO-SLL240W-CC1-WH
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする