曜日別特売

CIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル

CIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル - CIO

カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応

仕様対応急速充電規格:PD / 5A 対応付属品取扱説明書(日本語・英語)パープルケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USBUSB-PD 3.0USB規格USB2.0内容量1個
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65518480CIO-SLLMG-CC05-PP
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする