CIO
CIO L字型シリコンケーブル CtoL 2m ブラック
L字コネクタ採用 驚くほど絡まない・柔らかい 高耐久設計 PD急速充電対応 MFi認証品 高耐久 折り曲げテスト30,000回クリア
付属品
取扱説明書(日本語・英語)
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
L字
転送速度(Mbps)
最大480
USB規格
USB2.0
内容量
1個
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517780
CIO-SLL30000-CL2-BK
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください