【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:D,O,S VS-T6
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 シルバー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)
【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105L LT
【タイヤ性能】:ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【トヨタ】 ・ハイエース(200系)
用途ハイエース(200系)
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
タイヤサイズ195/80R15 107/105L LT
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)15
偏平率(%)80
適合ボディタイプハイエース(200系)
内容量1セット(4本)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)※タイヤ製造年:2024年製
タイヤ・足回り の新着商品
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800