モバイルスタンドキット CRISP

モバイルスタンドキット CRISP - 池川木材工業モバイルスタンドキット CRISP - 池川木材工業モバイルスタンドキット CRISP - 池川木材工業モバイルスタンドキット CRISP - 池川木材工業モバイルスタンドキット CRISP - 池川木材工業

国産桧使用!
自分で作るモバイルスタンド組立キット。
モバイル、タブレット、アクセサリー、カード、メガネ、ステーショナリーなど卓上スタンドをお好みの幅でDIY。
工具いらずで組み立て簡単。
セット内容:スノコ部分(塗装済み)2本、スノコ部分(無垢)3本、脚部分(無垢)4本、木工用バンド、ラベル兼寸法表、筒状パッケージ

レッド/ブラウン本体質量(g)約170寸法(cm)組立サイズ(幅×奥行×高さ):約28.5×11.5×1.8素材国産桧内容量1枚
注意
※組立が必用になります。
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581568-
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする