萩原
ベルベット生地スツール Mサイズ
ベルベット生地を編み込んだクッションスツール
用途
お部屋に置いておくだけでかわいい、まんまるフォルムのプフ。プフのかわいらしさに、ベルベットの柔らかくやさしい光沢感が加わることで、インテリアに上品さをプラス。スツールとして座るのはもちろん、オットマンやサイドテーブルとしてなど、様々なシーンでお使いいただけます。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイント。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
直径×高さ(cm)
約50×30
組成
側生地:ポリエステル、中材:発泡ビーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65584919
270100901
ベージュ
¥
7,264
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584928
270100921
グレー
¥
7,254
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。