萩原
国産 綿混タフトラグ モーリム
天然素材のやさしさと化繊の快適性を兼ね備えた、日本製の綿混タフトラグ。
組成
表面:パイル(色糸)ポリプロピレン100%、パイル(白糸)綿55%、ポリエステル35%、その他10%
裏面:不織布
用途
ふんわりとやわらかな肌触りで、足元に心地よさを与えるだけでなく、防ダニ・抗菌機能付きで、お子さまやペットと暮らすご家庭にもおすすめです。リビングやダイニング、寝室など、どんな場所にもなじむシンプルなデザインで、インテリアにさりげないアクセントをプラスしたい方にもぴったりの1枚です。
その他
【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可
厚さ(mm)
8
機能
防ダニ、抗菌
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
寸法(cm)
130×185
185×185
185×240
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65584770
350126900
グリーン
130×185
¥
5,445
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584779
350126910
グレー
130×185
¥
5,445
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584788
350126901
グリーン
185×185
¥
7,264
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584797
350126911
グレー
185×185
¥
7,264
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584806
350126902
グリーン
185×240
¥
9,082
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584815
350126912
グレー
185×240
¥
9,082
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。