い草風たためる連結畳 綾模様 6面

い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原い草風たためる連結畳 綾模様 6面 - 萩原

パッと広げてすぐ使える!

組成
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織
裏面:ポリエステル(フェルト)
用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。パイプ状にした樹脂素材を、い草と同じように織り上げた『い草風』の畳で、水に強くジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるから汚れても安心。子どもやペットのいるご家庭におすすめです。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約150×225×1.1機能水拭きOK / 裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1内容量1個
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65584876160900710ブラウン
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584885160900711グリーン
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする