組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織
裏面:ポリエステル(フェルト)
用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。パイプ状にした樹脂素材を、い草と同じように織り上げた『い草風』の畳で、水に強くジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるから汚れても安心。子どもやペットのいるご家庭におすすめです。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約75×225×1.1機能水拭きOK / 裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1内容量1個