たためる連結畳 鎌倉 9面

たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原たためる連結畳 鎌倉 9面 - 萩原

パッと広げてすぐ使える!

用途ズレるイライラから解放!置き畳同士を繋ぎ合わせたから隙間にゴミが溜まりにくく、コンパクトに折りたためるから収納も掃除もらくらく。使いたいとき、パッと広げるだけで簡単に畳スペースがつくれます。綿の約10倍の吸放湿性をもつ、天然のクーラー「い草」で節電対策にも。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約225×225×1.1機能裏面固定用 面ファスナー2枚付き / 滑りにくい加工(裏面5カ所)滑り止め効果あり厚さ(cm)1.1組成表面:い草100% 双目織、裏面:ポリエステル(フェルト)内容量1個
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65584831160900100
22,718
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする