モロッカンスツール ルタ Lサイズ

モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原モロッカンスツール ルタ Lサイズ - 萩原

フェイクレザーのモロッカンプフ

用途フェイクレザーにモロッカンデザインの刺繍を施したおしゃれなプフ。ころんとしたフォルムが特徴的なプフは、お部屋に置いておくだけでかわいいインテリアアイテムです。スツールとして座ったり、サイドテーブルや肘掛け、オットマンとしてなど使い方いろいろ。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイントです。底面にはビーズを補充できるファスナー付きで、中身がへたってきたら市販のビーズを追加することができます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約50R×20機能ビーズ補充用ファスナー付き(※カバーは取り外しできません)組成側生地:PUレザー、中材:マイクロビーズ(ポリエチレン)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65584989270083901ブラック
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584998270083911ブラウン
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65585007270083921アイボリー
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする